• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Supporto per magnete ø 20 mm

Codice art.: K551074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K551074
Codice del produttore K551074
Numero-L L40700 487
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un fissaggio riproducibile dipende da un serraggio sicuro del pezzo da misurare. Pertanto, è disponibile un'ampia gamma di componenti di serraggio.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 19,8
  • Descrizione: Attacco magnetico per il serraggio facile e veloce dei pezzi da lavorare tramite forza magnetica.,
    • ∅ esterno 20 mm
    • Filettatura di collegamento M6
    • Filo conduttore 1: M6
    • Dimensioni: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
    • Lunghezza 1: 13
    • Magnete: Sì
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: eco-fix
    • Componente del sistema: Elementi di serraggio