Soporte de imanes ø 20mm

Número de artículo: K551074
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K551074
Número del fabricante K551074
Número L L40700 487
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Descripción: Sujeción magnética para sujetar piezas de trabajo de forma fácil y rápida mediante fuerza magnética.,
    • Diámetro exterior 20 mm
    • Rosca de conexión M6
    • Tema 1: M6
    • Tamaño / Dimensión: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
    • Longitud 1: 13
    • Imán: Sí
    • Número: 1
    • Gama de productos: eco-fix
    • Componente del sistema: Elementos de sujeción