Support magnétique ø 20mm

Réf.: K551074
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
Référence article K551074
Réf. fabricant K551074
Article hors catalogue L40700 487
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Support magnétique pour un serrage simple et rapide des pièces à usiner grâce à la force magnétique.,
    • ∅ extérieur 20 mm
    • Raccord fileté M6
    • Filetage 1: M6
    • Taille / dimension: 0,062 X 0,035 X 0,02 M
    • Longueur 1: 13
    • aimant: Yes
    • Quantité: 1
    • gamme: eco-fix
    • Composant du système: Eléments de serrage