Perno di posizionamento, ° 12mm X 13mm

Codice art.: K551024
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
Codice articolo K551024
EAN / GTIN 4250516610019
Codice del produttore K551024
Numero-L L40700 271
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per garantire sempre il livello di altezza corretto, sono disponibili perni di posizionamento fissi e regolabili di diverse lunghezze. Le alette di dimensioni diverse consentono un posizionamento corretto quando la griglia della piastra di base non si armonizza con il pezzo da lavorare.

Proprietà:

  • Applicazione: KMG
  • Esterno ∅ a: 11,8
  • Descrizione: bullone di montaggio eco-fix L = 13 mm ∅ 12 mm e filettatura di collegamento M6. , Per ottenere l’altezza di montaggio desiderata di un supporto per pezzi da lavorare. , In alluminio anodizzato duro per una resistenza ottimale ai graffi e all’usura.
  • Filo conduttore 1: M6
  • Filo conduttore 2: M6
  • Dimensioni: 0,065 X 0,036 X 0,021 M
  • Lunghezza 1: 13
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementi della sovrastruttura