Pin de localizare, ° 12mm X 13mm

Cod articol.: K551024
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551024
EAN / GTIN 4250516610019
Număr producător K551024
L-Număr L40700 271
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura întotdeauna nivelul corect de înălțime, știfturile de poziționare fixe și reglabile sunt disponibile în diferite lungimi. Cârligele de dimensiuni diferite permit poziționarea corectă atunci când grila plăcii de bază nu se armonizează cu piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 11,8
  • Descriere: șurub de montare eco-fix L = 13 mm ∅ 12 mm și filet de conectare M6. , Pentru realizarea înălțimii dorite de montare a unui suport pentru piese de prelucrat. , Din aluminiu anodizat dur pentru o rezistență optimă la zgârieturi și uzură.
  • Firul 1: M6
  • Firul 2: M6
  • Mărime / Dimensiune: 0,065 X 0,036 X 0,021 M
  • Lungime 1: 13
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: Elemente de suprastructură