Boulon de fixation, ° 12mm X 13mm

Réf.: K551024
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article K551024
EAN / GTIN 4250516610019
Réf. fabricant K551024
Article hors catalogue L40700 271
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 11,8
  • Description: Goujon de réception eco-fix L = 13 mm ∅ 12 mm et filetage de raccordement M6. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Filetage 1: M6
  • Filetage 2: M6
  • Taille / dimension: 0,065 X 0,036 X 0,021 M
  • Longueur 1: 13
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction