Punte intercambiabili per il serraggio, W= 1-3mm W=3mm

Codice art.: K551007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K551007
EAN / GTIN 4250516614079
Codice del produttore K551007
Numero-L L40700 1005
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un fissaggio riproducibile dipende da un serraggio sicuro del pezzo da misurare. Pertanto, è disponibile un'ampia gamma di componenti di serraggio.

Proprietà:

  • Applicazione: Visione
  • Esterno ∅ a: 6
  • Descrizione: Coppia di punte intercambiabili per le pinzette della serie K551019 opti-fix. , Per il serraggio di pezzi piccoli e piccolissimi con simmetria rotazionale., L’utilizzo di diverse punte intercambiabili consente di ampliare in modo economico i campi di serraggio., , ● Campo di serraggio ∅ 1 mm - ∅ 3 mm, ● Larghezza di serraggio = 3 mm
  • Larghezza 1: 12
  • Dimensioni: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • Altezza 1: 12
  • Lunghezza 1: 25
  • Quantità: 1
  • Gamma di prodotti: opti-fix
  • Campo di serraggio: 1,0 - 3,0
  • Campo di serraggio: 3
  • Componente del sistema: Elementi di serraggio