Udskiftelige spidser til fastspænding, W= 1-3mm W=3mm

Art.-nr.: K551007
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer K551007
EAN/GTIN 4250516614079
Producentnummer K551007
L-nummer L40700 1005
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En reproducerbar opspænding afhænger af en sikker fastspænding af det arbejdsemne, der skal måles. Derfor er der et bredt udvalg af spændingsdele til rådighed.

Egenskab:

  • Anvendelse: Vision
  • Ekstern ∅ a: 6
  • Beskrivelse: Par udskiftelige spidser til pincet K551019 opti-fix-serien. , Til fastspænding af små og meget små rotationssymmetriske emner., Ved hjælp af forskellige udskiftelige spidser kan fastspændingsområderne udvides på en økonomisk måde., , ● Spændebredde ∅ 1 mm - ∅ 3 mm, ● Spændebredde = 3 mm
  • Bredde 1: 12
  • Størrelse / dimension: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • Højde 1: 12
  • Længde 1: 25
  • Antal: 1
  • Produktsortiment: opti-fix
  • Spændeområde: 1,0 - 3,0
  • Spændeområde: 3
  • Systemkomponent: Spændeelementer