• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Vârfuri interschimbabile pentru prindere, W= 1-3mm W=3mm

Cod articol.: K551007
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551007
EAN / GTIN 4250516614079
Număr producător K551007
L-Număr L40700 1005
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: Viziune
  • Extern ∅ a: 6
  • Descriere: Pereche de vârfuri interschimbabile pentru penseta K551019 seria opti-fix. , Pentru prinderea pieselor mici și foarte mici cu simetrie de rotație., Prin utilizarea diferitelor vârfuri interschimbabile, domeniile de prindere pot fi extinse în mod economic., , ● Domeniu de prindere ∅ 1 mm - ∅ 3 mm, ● Lățime de prindere = 3 mm
  • Lățime 1: 12
  • Mărime / Dimensiune: 0,064 X 0,035 X 0,021 M
  • Înălţime 1: 12
  • Lungime 1: 25
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: opti-fix
  • Gama de prindere: 1,0 - 3,0
  • Gama de prindere: 3
  • Componenta sistemului: Elemente de fixare