{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/4 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a poligono esterno | 27 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a poligono esterno | 36 mm | |
| Particolarità, Per viti a poligono esterno | Quick Release | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata opaca | |
| Lunghezza complessiva | 52,5 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a poligono esterno |
| Codice articolo | K.27B | |
| EAN / GTIN | 3148516595263 | |
| Codice del produttore | K.27B | |
| Numero-L | L60130 810 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |