Cheie tubulară 3/4″ 12 fețe 27mm

Cod articol.: K.27B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol K.27B
EAN / GTIN 3148516595263
Număr producător K.27B
L-Număr L60130 810
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • Blocaj de siguranță pe clichetele reversibile și elementele de acționare prevăzute cu știft de blocare
  • Echipat cu buton de eliberare rapidă
  • Finisaj crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 39,7
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 232