DOUILLE 3/4' 12P 27MM

Réf.: K.27B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article K.27B
EAN / GTIN 3148516595263
Réf. fabricant K.27B
Article hors catalogue L60130 810
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • Verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement équipés d'une goupille à enclenchement
  • Équipé d'un bouton de déverrouillage rapide
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 39,7
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 232