• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 12-Kant 27mm

Artikel-Nr.: K.27B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K.27B
EAN / GTIN 3148516595263
Herstellernummer K.27B
L-Nummer L60130 810
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 39,7
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 232