Set di manici per scopa e utensili, 10 pezzi (formato convenienza)

Codice art.: GG7536 24
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 Articolo (3,22 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ø Gambo (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Besen- / Gerätestiele-Set 50-teilig
Colore beige
Per Utensili cilindrici
Diametro di serraggio min. 24 mm
Diametro di serraggio max. 24 mm
Lunghezza 1.400 mm
Diametro 24 mm
Manico telescopico no
Rifinitura manico Testa tonda
Protezione del manico no
Materiale Legno
Tipo di prodotto Manico
Contenuto 50 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG7536 24

Descrizione

Esecuzione:

Manico in legno con testa tonda, levigato.
Consegna solo in Germania, Austria e Svizzera.
Manico per scopa in legno duro particolarmente resistente alla rottura e alla flessione.

Proprietà:

Contenuto: 50 pezzi