{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Besen- / Gerätestiele-Set 50-teilig | |
| Farbe | beige | |
| geeignet für | zylindrische Werkzeuge | |
| Spann-Durchmesser min. Ds | 24 mm | |
| Spann-Durchmesser max. Ds | 24 mm | |
| Länge L | 1 400 mm | |
| Durchmesser ⌀ | 24 mm | |
| Teleskopstiel | nein | |
| Stielabschluss | Rundkopf | |
| Stielschutz | nein | |
| Material | Holz | |
| Produktart | Stiel | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG7536 24 | |
| Herstellernummer | GG7536 24 |