Cenově výhodné balení – sada násad smetáků a nářadí, 10dílná

Artiklové číslo: GG7536 24
Nový produkt
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 4025,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ násady (mm) Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Besen- / Gerätestiele-Set 50-teilig
Barva Béžová
Vhodné pro Válcové nástroje
Upínací průměr min. Ds 24 mm
Upínací průměr max. Ds 24 mm
Délka L 1 400 mm
Průměr ⌀ 24 mm
Teleskopická násada ne
Zakončení násady Kulatá hlava
Ochrana násady ne
Materiál dřevo
Druh produktu Násada
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG7536 24
Číslo výrobce GG7536 24

Popis

Provedení:

Dřevěná násada s kulatou hlavou, čistě vybroušená.
Dodávka pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Násada na koště z tvrdého dřeva, které je obzvláště odolné proti zlomu a ohybu.

Charakteristika:

Obsah 50 ks