{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Numero di denti | 72 | |
| Senso di rotazione commutabile | no | |
| Coppia massima consentita | 129 | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Numero di utensili | 5 | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 13 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 25,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG6038 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050678 | |
| Codice del produttore | GG6038 13 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |