{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Zähnezahl | 72 | |
| Drehrichtung umschaltbar | non | |
| zulässiges Drehmoment max. | 129 | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 13 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 25,5 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Set |
| Référence article | GG6038 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050678 | |
| Réf. fabricant | GG6038 13 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |