{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de dientes | 72 | |
| Sentido de giro conmutable | no | |
| Par de giro máximo admisible | 129 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 5 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 13 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 25,5 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total L | 180 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG6038 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050678 | |
| Número del fabricante | GG6038 13 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |