• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave combinata, cromato, Apertura chiave: 17mm

Codice art.: GG6037 17
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (4,16 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.365 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura chiave (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 5 pz.
Colore argento
Esecuzione forma diritta
Processo di produzione es. forgiata
Numero di utensili 5
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Normativa DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza complessiva 210 mm
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6037 17
EAN / GTIN 4069515050647
Codice del produttore GG6037 17
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

5 chiavi combinate n. art. 613950 17.