Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: GG6037 17
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (4,16 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 210 mm
altura máxima de boca h1 8 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 13 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave
USP1 5 llaves combinadas

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6037 17
EAN / GTIN 4069515050647
Número del fabricante GG6037 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613950 tam. 17.

Descargas y documentos

Productos adecuados