• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

Combination spanners, chrome-plated, Width across flats: 7mm

Codice art.: GG6037 7
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Piece (2,39 € / 1 Piece)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Width across flats (mm) Prezzo set 5 Piece (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of tools 5 pcs.
Colour silver
Version straight
Manufacturing process drop forged
Number of tools 5
Width across flats, for hexagon head screws 7 mm
Type of product spanner
Material chromium vanadium steel
Surface chrome-plated
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Overall length 110 mm
Set yes
Drive handle
Output drive for hexagon head screws
Content set

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6037 7
EAN / GTIN 4069515050609
Codice del produttore GG6037 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Version:

Drop-forged. With close tolerance jaw width.
With oval shaft.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome vanadium steel, chrome-plated.

Supplied with:

5 pieces combination spanner No. 613950 7.