{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | HOLEX-Universal-Fiberscheibe | |
| Contenuto | 250 pz. | |
| Forma | Forma a disco | |
| Diametro | 115 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Sistema di cambio rapido Roloc™ | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Velocità periferica max. | 80 m/s | |
| Numero di giri max. | 13.300 min-1 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Disco in fibra | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 24 mesh | |
| Per materiale | acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | GG5641 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Codice del produttore | GG5641 24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |