Disco fibrato in corindone normale (A) (formato convenienza)

Codice art.: GG5641 40
Prezzo set 250 articoli (0,25 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo set 250 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 250 pz.
Forma Forma a disco
Diametro 115 mm
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Attacco Sistema di cambio rapido Roloc™
Diametro del foro H 22,23 mm
Velocità periferica max. 80 m/s
Numero di giri max. 13.300 min-1
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Denominazione originale prodotto HOLEX-Universal-Fiberscheibe
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Disco in fibra
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale acciaio
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG5641 40
EAN / GTIN 4045197296023
Codice del produttore GG5641 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco universale in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo: Corindone normale (A).
Corrisponde al n. art. 566410.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.

Contenuto:

250 pezzi / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.