Pad di tessuto abrasivo 220

Codice art.: GG5015 220
Imposta il prezzo 80 Articolo (0,99 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 240 - 280
Grado di finezza medio
Struttura del tessuto 220
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 152 mm
Lunghezza 229 mm
Contenuto 80
Esecuzione A Fine
Colore verde
Numero di pad 80
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (come n. art. 556015; 556110; 556115).
come 556015.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Medio / medio-fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Contenuto:

80 pad / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript