{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Spessore min. | 0,05 mm | |
| Spessore max. | 1 mm | |
| Classe di tolleranza spessore (precisione) | T2 | |
| Lunghezza della lama | 200 mm | |
| Numero lame | 20 pz. | |
| Configurabile | no | |
| Numero pezzi | 10 pz. | |
| Spessori lama | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Tipo di prodotto | Spessimetro | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Contenuto | set | |
| Normativa | norma interna | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | GG4702 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515044752 | |
| Codice del produttore | GG4702 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |