Paquete económico de calibre de espesores en anillo – 200 mm de longitud de hoja, T2 10 piezas

Número de artículo: GG4702 20
Establecer precio 10 unidades (13,30 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de laminillas Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor mín. 0,05 mm
Grosor máx. 1 mm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T2
Longitud de las hojas 200 mm
Número de hojas 20 ud.
Clase de tolerancia 2
Número de piezas 10 ud.
Grosor de laminillas 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Tipo de producto Calibre de espesores
Longitud total L 200 mm
Contenido juego
Norma norma de fábrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4702 20
EAN / GTIN 4069515044752
Número del fabricante GG4702 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de acero templadas con inscripción clara. Hojas de acero de anchura uniforme, plegables por la articulación remachada. Hojas de acero de forma cónica. En vaina niquelada, apretable.
Calibre de espesores de acero, tolerancia T2.

Volumen de suministro:

10 unidades del calibre de espesores n.º 478220 en la versión seleccionada.