{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Epaisseur min. | 0,05 mm | |
| Epaisseur max. | 1 mm | |
| Classe de tolérance d’épaisseur (précision) | T2 | |
| Longueur de lame | 200 mm | |
| Nombre de lames | 20 pc. | |
| Classe de tolérance | 2 | |
| Configurable | non | |
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Epaisseur de lame | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Type de produit | jauge d’épaisseur | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Norme | norme usine | |
| Matériau | acier |
| Référence article | GG4702 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515044752 | |
| Réf. fabricant | GG4702 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |