• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Formato convenienza: oliatore in plastica con beccuccio di erogazione, 20 pezzi

Codice art.: GG3332 125
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 20 Articolo (3,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (ml) Imposta il prezzo 20 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 125 ml
Altezza complessiva 90 mm
Altezza complessiva - Beccuccio estratto 220 mm
⌀ Fondo 51 mm
Materiale contenitore Plastica
Materiale tubo di scarico Ottone
Tipo di prodotto Oliatore
USP1 Oliatore in plastica con beccuccio di erogazione, 20 pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3332 125

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene con tubo di scarico estraibile in ottone, tappo a vite sull’estremità del tubo. Tubo con dado di regolazione.
Resistente a disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo.

Download & documenti

Prodotti correlati