SAMOA GmbH Vorteilspack Plastiköler mit Auslaufrohr 20 Stück

Artikel-Nr.: GG3332 125
Neuheit
Setpreis 20 Stück (3,57 € / 1 Stück)
Netto: 60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Setpreis 20 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 125 ml
Gesamthöhe 90 mm
Gesamthöhe - Rohr ausgezogen 220 mm
Boden-⌀ 51 mm
Werkstoff Behälter Kunststoff
Werkstoff Auslaufrohr Messing
Produktart Öler
USP1 Plastiköler mit Auslaufrohr 20 Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3332 125

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen mit ausziehbarem Messing- Auslaufrohr, Drehverschluss an der Rohrspitze. Rohrführung mit Nachstellmutter.
Beständig gegen ethanol- und isopropanolbasierte Desinfektionsmittel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte