• A surcharge was added to this item price.

Inserto di tornitura a raggio completo (formato convenienza)

Codice art.: GG2748 2
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 Articolo (11,74 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Esecuzione dell’inserto neutro
Larghezza gola w 2 mm
Profondità di penetrazione min. tmin 0,1 mm
Profondità di penetrazione max. tmax 0,6 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile Radiales Innen-Einstechen
Tipo HB7020
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 1 pz.
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Contenuto 50 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2748 2
EAN / GTIN 4067263097679
Codice del produttore GG2748 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.