• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning stikdrejeplatte, fuldradius

Art.-nr.: GG2748 2
Nyt produkt
Sæt pris 50 styk (DKK 87,44 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Udførelse med skæreplatte neutral
Stikbredde w 2 mm
Indstikningsdybde, min. tmin 0,1 mm
Indstikningsdybde, maks. tmax 0,6 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe Radiales Innen-Einstechen
Type HB7020
produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 1 stk.
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser indstik (ESE)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Indhold 50 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2748 2
EAN/GTIN 4067263097679
Producentnummer GG2748 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal