{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | HB 7020 | |
| Darabszám | 50 | |
| Fő felhasználás | P | |
| Mellékfelhasználás | M | |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
| Beszúrási szélesség w tűrése | ±0,03 mm | |
| Fogásmélység ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
| Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,14 mm/ford. | |
| Tartalom | 273735 2 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Felhasználási terület | Radiális belső beszúrás | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | GG2748 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263097679 | |
| Gyártó száma | GG2748 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |