• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento 50 pezzi HB7020

Codice art.: GG2735 3
Prezzo set 50 Articolo (11,98 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Esecuzione inserto neutro
Larghezza gola 3 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile MF
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HB7020
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Numero taglienti 2 pz.
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M); Ghisa grigia (K)
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Rompitruciolo
Contenuto 50 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2735 3
EAN / GTIN 4067263097419
Codice del produttore GG2735 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per piccoli ⌀ per ridurre la forza di taglio.