• A surcharge was added to this item price.

Pachet promoțional plăcuțe amovibile pentru strunjire de canelare 50 bucăți HB7020

Cod articol.: GG2735 3
Setați prețul 50 buc. (12,81 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Model cu plăcuță neutru
Lăţime de canelare 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor MF
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7020
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2735 3
EAN / GTIN 4067263097419
Număr producător GG2735 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Sfărâmător de aşchii pentru ⌀ mici şi reducerea forţei de aşchiere.