{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Ab-/Einstechplatte 50 Stück HB7020 | |
| Stechbreite w | 3 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Sorte | HB7020 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Spanbrecher | ja | |
| Inhalt | 50 St. |
| Artikelnummer | GG2735 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263097419 | |
| Herstellernummer | GG2735 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |