{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | DIN 6537 K | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 8 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | m7 | |
| Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | INOX | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 25 bar | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | set | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denominazione originale prodotto | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | m7 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 4×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 29 mm |
| Codice articolo | GG2491 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263087403 | |
| Codice del produttore | GG2491 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |