• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet burghie ultraperformante din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB HOLEX Pro Inox, 5 bucăți

Cod articol.: GG2491 8
Setați prețul 5 bucăți (43,35 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș
Carbură
Standard
DIN 6537 K
Strat de acoperire
AlTiN
Diametru de tăiere, min. Dc min.
8 mm
Clasa de toleranță ISO
m7
Lungimea totală L
79 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc
41 mm
Diametrul arborelui DS
8 mm
Unghi, prima etapă
140 grade
Unghiu spirală min.
30 grade
Răcire interioară
da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z
2
Cuprins
set
Număr de piese
5 buc.
Avans f
0,1 mm/rot
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL00801015
Formular de înregistrare
Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
8 mm
Tip de prindere
Cep
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
8
Lungimea tijei LS
36 mm
Tip de coadă
HB
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Diametru de tăiere, max. Dc max.
8 mm
Configurabil
nu
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere
1,46 mm
Sens de torsionare
pe dreapta
Pas în spirală
43,53 mm
Grupa de aşchiere
M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător
VHM
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
m7
Lungime utilă L1
29 mm
Lungime funcţională
61 mm
Turaţie max.
3.200 min-1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Formular scrisoare Număr standard
K
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Găurire completă (BVB)
Inel colorat
albastru
Tip produs
Burghiu solid
Versiune (×D)
4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată
29 mm
Avans in
INOX < 900 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol GG2491 8
EAN / GTIN 4067263087403
Număr producător GG2491 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 122490.
Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.