Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

Codice art.: GG1669 4,3
Imposta il prezzo 5 Articolo (18,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 4,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 17,6 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,14 mm/gir.
Contenuto 5
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1669 4,3
EAN / GTIN 4062406207342

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
115
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni.
Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all'usura.
Come n. art. 122502.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5×⌀ nominale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello