Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm

Št. art.: GG1669 4,3
Nastavi ceno 5 kos (18,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 17,6 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Vsebina 5
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1669 4,3
EAN/GTIN 4062406207342

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
115
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje.
Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra finozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Kot art. 122502.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus 1,5 × nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico