• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada tascabile a LED (formato convenienza), colore nero, con batterie

Codice art.: GG1533 117
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (17,40 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
549 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 160 lm
Durata 5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 5
Tipo di batteria Mignon AA
Lunghezza complessiva 117 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1533 117
EAN / GTIN 4067263137979
Codice del produttore GG1533 117
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.