Pack promotionnel Lampe de poche à LED, noires avec piles

Réf.: GG1533 117
Fixer le prix 5 unités (17,40 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 5 pc.
Durée de fonctionnement 5 h
Format international AA (LR6)
Indice de protection IP IP54
Flux lumineux max. ϕ 160 lm
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 117 mm
Pour zones EX non
Matériau aluminium
Luminosité réglable non
Mise au point réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article GG1533 117
EAN / GTIN 4067263137979
Réf. fabricant GG1533 117
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

5 lampes de poche à LED avec piles 081533, dans la version choisie.