Pachet lanterne de buzunar cu LED, negri cu baterii

Cod articol.: GG1533 117
Setați prețul 5 bucăți (17,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
589 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 5 buc.
Durată de funcţionare 5 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Clasă de protecție IP IP54
Flux luminos max. ϕ 160 lm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 117 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Luminozitate reglabilă nu
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol GG1533 117
EAN / GTIN 4067263137979
Număr producător GG1533 117
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

5 bucăți de lanternă de buzunar LED cu baterii cod 081533, în varianta aleasă.