{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlCrN | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 3 | |
| Diametro tagliente Dc | 3 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo di spoglia | 45 grado | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,13 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Marchio di stampo, specifico del produttore | N | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 |
| Codice articolo | GG1296 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197905642 | |
| Codice del produttore | GG1296 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |