• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1296 3
Establecer precio 5 unidades (14,25 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z
3
Diámetro del filo Dc
3 mm
Longitud de filo Lc
8 mm
Longitud total L
57 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Clase de tolerancia
e8
Ancho del chaflán angular
0,13 mm
Material de corte
MDI
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
5 ud.
Avance por diente en el recorte fz
0,025 mm
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,02 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00601005
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
3
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
3
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Peso
18,46 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
juego
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1296 3
EAN / GTIN 4045197905642
Número del fabricante GG1296 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202296.