• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa in HMI (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1296 9
Prezzo set 5 Pieces (26,55 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 10 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Rivestimento AlCrN
Diametro tagliente Dc 9 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Lunghezza tagliente Lc 19 mm
Tipo di fresa ISO N
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
Lunghezza funzionale 19 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1296 9
EAN / GTIN 4045197907967
Codice del produttore GG1296 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.
Come n. art. 202296.