• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1256 14
Prezzo set 5 articoli (142,48 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6535
Rivestimento TiAlSiN
Diametro tagliente, min. Dc min. 14 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 107 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 60 mm
Diametro codolo DS 14 mm
Angolo, 1° livello 140 grado
Designazione del prodotto (tipo) N
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 25 bar
Numero taglienti Z 2
Contenuto set
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Esecuzione del codolo HB
Lubrorefrigerante
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 4×D
Profondità di foratura massima consigliata 39 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1256 14
EAN / GTIN 4069515086417
Codice del produttore GG1256 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.