Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT Steel con rompitruciolo HPC (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1049 6
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (28,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Steel
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0006 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 37 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 6 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Diametro collo 5,8 mm
Lunghezza tagliente 13 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 38 grado
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Raggio di punta 0 mm
Larghezza dello smusso angolare 0,12 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 53,13 grado
Utilizzo per tipo di foro Fino a 1,5×D in caso di foro cieco e di passaggio
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 20 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Lunghezza funzionale 20 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Lettera di stampo numero standard N
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare; Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 2
Profondità di taglio max. 13 mm; 6 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1049 6
EAN / GTIN 4069515046343
Codice del produttore GG1049 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo. Per lavorazioni sicure nella produzione automatizzata grazie all’affidabile evacuazione dei trucioli dal componente.
Fino a 1,5×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Nota:

Come n. art. 203049.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Steel" Visualizza tutto