• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresa de mango de MDI GARANT Steel con divisores de virutas HPC, 5 unidad

Número de artículo: GG1049 6
Establecer precio 5 unidades (37,26 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 6 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,12 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 20 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 6 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,04 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 5,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas NR
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 20 mm
Longitud funcional 39 mm
Peso 21 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,12 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1049 6
EAN / GTIN 4069515046343
Número del fabricante GG1049 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Divisor de virutas para una trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de virutas del componente.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Nota:

Como n.° 203049.