• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel GARANT Steel Fraise carbure monobloc HPC avec brise-copeaux, 5 pièces

Réf.: GG1049 6
Fixer le prix 5 unités (37,26 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Classe de tolérance f8
Largeur du chanfrein de bec 0,12 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 20 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 6 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,04 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
type de queue HB
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern HPC
groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 5,8 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 53,13 degrés
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage NR
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Avance par dent en acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur utile L1 20 mm
Longueur fonctionnelle 39 mm
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
Type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,12 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1049 6
EAN / GTIN 4069515046343
Réf. fabricant GG1049 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce.
Jusqu’à 1,5×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Comme 203049.